モリコート
モリコート Uペースト
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。
高温時スラッジを残しません。
用途
機器のなじみ、組立、焼付防止。
トラスコ品番
122-9770
材質
主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン
質量(kg)
0.62
色
黒
容量(kg)
0.5
ちょう度
310
粘度
Pa・s
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31250864
U-05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください