曜日別特売

ビニール極薄手袋

ビニール極薄手袋 - ビニスタービニール極薄手袋 - ビニスタービニール極薄手袋 - ビニスタービニール極薄手袋 - ビニスタービニール極薄手袋 - ビニスター

ポリ塩化ビニール製で、水や油・汚れから手を保護します。
衛生的な粉なしタイプです。
柔軟性と軽量化により指先を使う細かな作業に適しています。
必要な時に気軽に使える使い捨て左右兼用タイプです。

用途印刷・塗装・油を使う細かな軽作業。材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.08半透明入数(枚)100機能防水・防汚・耐油・柔軟性・軽量全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無エンボス加工エンボスなし内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31250995787-L474-6686L5808.821
1,470
取扱い終了
31251004787-M474-6694M530819
1,470
949
1,044(税込)
当日出荷
31251020787-S474-6708S4807.217
1,470
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする