ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ

ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ - セイニチ(生産日本社)

チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。

材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)表面:透明 裏:アルミ蒸着仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合トラスコ品番160-6464厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)質量(g)142種類平袋縦(mm)140横(mm)100内容量1袋(50枚)
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。
※底開きタイプですので、別途シーラーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258056VCP-E1001400.062(表)、0.074(裏)表面:透明 裏:アルミ蒸着
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする