セイニチ(生産日本社)
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様
食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
材質
表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)
0.062(表)、0.074(裏)
色
表面:透明 裏:アルミ蒸着
質量(g)
142
段数
3
耐荷重(kg/段)
150、(アーム桟)30、(アーム)10
内容量
1袋(50枚)
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31258074
VCP-G
160-6466
200
140
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
31258090
VCP-H
160-6467
240
170
¥
2,586
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください