ジャパックス
ポリ袋業務用20L
材質
メタロセン配合低密度ポリエチレン
縦(mm)
600
横(mm)
500
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260339
TM21
20
青
0.025
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
31260418
TM22
20
黒
0.025
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
31260427
TM23
20
透明
0.025
¥
168
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
31260436
TM24
20
乳白半透明
0.025
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください