トップ工業
セーフティーコード
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途
高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様
ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付
使用荷重(kg)
1
ワイヤー径(Φmm)
0.81
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
約410
最大伸長(mm)
1350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※高熱や鋭利な刃物への接触はさせないで下さい。
※重量物や急激な荷重は掛けないで下さい。延びて人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります。
※索引や吊り下げ用具には、絶対に使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260348
SFC-451W
723-3329
レッド
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
31260357
SFC-452W
723-3337
イエローグリーン
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
31260366
SFC-453W
723-3345
バイオレット
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
31260375
SFC-454W
723-3353
ブルー
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
31260384
SFC-455W
723-3361
クリアー
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31260400
SFC-456W
723-3370
ブラック
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
31260409
SFC-457W
723-3388
ホワイト
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください