ジャパックス
90Lゴミ袋
材質
高密度ポリエチレン
縦(mm)
1000
横(mm)
900
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260454
S-91
90
青
0.025
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
31260488
S-92
90
黒
0.025
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください