ジャパックス
ゴミ袋 大容量
トラスコ品番
389-1136
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260470
S120
120
半透明
0.03
¥
742
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください