ジャパックス
ポリ袋業務用極厚
(1件のレビュー)
材質
低密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
800×900
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260479
P-78
70
透明
0.05
¥
660
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
31260497
P-79
70
乳白半透明
0.05
¥
660
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください