ジャパックス
ポリ袋業務用45L
(1件のレビュー)
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260506
S-51
45
青
0.015
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
31260515
S-52
45
黒
0.015
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください