ダンドリビス
ビスが落ちない君
作業性抜群
ドライバービットに装着後(対面、丸径6.35mm)ビットに強力な磁気が伝わり、ビスが落ちません。
トラスコ品番
424-1875
セット内容
落ちない君L:2個(色選択不可)
材質
本体:樹脂・ネオジム磁石
全長(mm)
27
適合穴(mm)
六角対辺6.35
縦(mm)
最大:15
横(mm)
最大15
内容量
1パック(2個)
注意
※細丸ビットや65mm未満のビットには使用できません。
手回しのドライバーにて径6.36mm以上や、一部のマイナスドライバーでは入らない場合があります。ご注意下さい。
ビットの磁気を取りたい場合時は、ビットを落ちない君の磁石の入っている面に何度かこすりつけて下さい。脱磁出来ます。
※色の組み合わせが3種類ございますが、ご指定頂くことができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261608
P-O1L2XX-BP
¥
1,122
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください