ツヨロン(藤井電工)
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N
トラスコ品番
163-6613
色
黄(Y)
サイズ
M
質量(g)
約270
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261678
TUB-L90N-Y-M-BP
¥
3,566
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください