ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)
スチール製のフックとバックルを採用。
トラスコ品番
163-5078
サイズ
M
質量(g)
約1355
タイプ
ワンタッチバックル
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1200
方式
織ロープ
ベルト色
青
フック
FS-99、ショックアブソーバ
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261696
TB-TRN-OT599-BL4-M-BP
¥
20,995
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください