富士グローブ
カルテット QT-103
柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。まるで本革の風合いを持つ日本製PU使用。
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
トラスコ品番
167-3156
材質
手の平側/国産牛表皮、手の甲側/合成皮革、ポリエステル
色
ブルー
サイズ
S
入数(双)
1
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
アズワン品番
64-8370-04
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261784
3656
¥
2,848
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください