LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能瞬間接着剤 4850 20g
トラスコ品番
453-6223
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~80
硬度
ショアA85
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート系
粘度
400mPa・s
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262518
4850-20N
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください