曜日別特売

LOCTITE 515 フランジ用シール

LOCTITE 515 フランジ用シール - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。

用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。トラスコ品番123-6431使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31262527515-300
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする