LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 518 フランジ用シール
漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
既存のガスケットと併用可能です。
耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途
ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。
トラスコ品番
445-2020
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
赤
粘度(mPa・s[cP])
ペースト(チキソ)
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm
2
)
7.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.15mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262536
518-300
¥
24,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください