LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
フランジシール剤 5920 (耐熱用)
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途
フランジシール、もれに。
エンジン周りのガスケットシール。
トラスコ品番
377-7626
形状
ペースト(チキソ)
色
銅
使用温度範囲(℃)
-55~316
主成分
シリコーン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.15mL
硬度(ショア A)
23~38
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262545
5920-300
¥
19,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください