曜日別特売

ターミナルキャップ

ターミナルキャップ - 日動電工ターミナルキャップ - 日動電工ターミナルキャップ - 日動電工ターミナルキャップ - 日動電工ターミナルキャップ - 日動電工ターミナルキャップ - 日動電工

高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。

用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31262825TC16GHW443-7373グレー584036
924
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31262834TC16JHW443-7381アイボリー584036
924
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31262850TC22GHW443-7390グレー594036
1,142
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31262868TC28GHW443-7411グレー1244550
1,754
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31262877TC28JHW443-7420アイボリー1244550
1,754
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31262859TC22JHW443-7403アイボリー594036
1,142
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする