ソルボ
安全靴用ソルボインソール(軽量タイプ)
人口筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途
安全靴の中敷として使用。
機能
軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263455
SOH-2L
356-1771
LL
166
27~27.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31263464
SOH-L
356-1780
L
145
26~26.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31263480
SOH-M
356-1798
M
135
25~25.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください