日東電工
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。
耐反発性にすぐれています。
用途
プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:不織布、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)
0.17
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264076
TW-Y01-10
816-0363
10
20
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
31264085
TW-Y01-15
816-0364
15
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31264094
TW-Y01-20
474-2559
20
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
31264110
TW-Y01-25
816-0345
25
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
31264119
TW-Y01-30
816-0346
30
50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31264128
TW-Y01-40
816-0347
40
50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください