LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
バイスプライヤーストレート
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。
板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途
フラット材のクランプに
小片の保持に
釘抜きとして
仕様
ストレート
トラスコ品番
750-9197
材質
スチール
全長(mm)
224
質量(g)
530
種類
グリッププライヤ
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264785
V-250N
¥
3,280
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください