LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ バイスプライヤ 板金用 197mm
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。
板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番
372-6576
全長(mm)
205
質量(g)
480
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
30
アゴの深さ(mm)
40
アゴ長さ(mm)
79
平行開き(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264794
VB200N
¥
4,260
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください