曜日別特売

バイスプライヤC型

バイスプライヤC型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。

トラスコ品番750-9201全長(mm)170質量(g)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31264810VC-150N
2,920
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31264810
2025-12-23
用途: パネル施工時
株式会社ウエダコーポレーション

やはりロブスターのバイスはいいです。
昔は売っている店が限られていて購入に苦労した記憶があります。
安いバイスとは口の開き等でかなり違いがあり、取外しなども
スムーズで多少高くてもロブスターのバイスが一番使用勝手がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする