万力バーハンドル(超強力型)

万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました

用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45内容量1丁
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※最大締付力は口開き150mm、ねじ部を70N・mで締め付けた時の値です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31264819BP10017A
38,520
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする