曜日別特売

ロングノズルオイルジョッキ

ロングノズルオイルジョッキ - KYK

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。

使用上の注意
食品、飲料用の計量には使用しないでください。
火気の近くには置かないでください。
容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。
材質ポリエチレントラスコ品番355-6263セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー容量(L)2ノズル長(mm)530サイズ(mm)W170×D145×H270先端ノズル径外径21mm 内径16mm危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※食品、飲料用の軽量には使用しないで下さい。
※火気の近くには置かないで下さい。
※容量表示は実容量と多少の差がでる場合がありますので、目安としてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3126499590-0122
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする