金象印
PCスノーカート 大
先端部ポリカーボネート使用の為、割れにくく、雪ささりがよいです。
用途
降り積もった雪の除去作業や移動に
トラスコ品番
495-7130
材質
本体:PP先端部ポリカーボネート、ハンドル部:スチールパイプ
厚さ(mm)
(ダンプ)175
全長(mm)
1320
刃先(mm)
710
刃先幅寸法(mm)
580
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266614
122703
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください