GREEN BELL(グリーンベル)
ニッパーつめきり&ツメヤスリ
(1件のレビュー)
熟練の職人が、一丁一丁刃付け、調整、検査を行い快適な切れ味に仕上げています。
トラスコ品番
137-3533
材質
ニッパー爪切り:ステンレス刃物鋼、キャップ:エラストマー樹脂、ツメヤスリ:ステンレス鋼(三段目立て)
質量(g)
ニッパー爪切り:約60、ツメヤスリ:約7
寸法(cm)
ニッパー爪切り:約5.5×11×1.2、ツメヤスリ:約1×11×0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266867
G-1027
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください