曜日別特売

木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用

木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用 - RELIEF木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用 - RELIEF木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用 - RELIEF

ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。
正回転専用です。
穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。
電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。
刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。

用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。トラスコ品番403-5461適合機種電気ドリル・ボール盤材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11軸径(Φmm)7質量(g)280穴あけ深さ(mm)40穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3126693726907
2,6001,598
1,341
アウトレット
1,475(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする