曜日別特売

ステンレスアミバット 浅型

ステンレスアミバット 浅型 - SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型 - SUGICO(スギコ)

オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。

仕様11メッシュ、取手なし材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31268416SAA-18279-309118726837208
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31268407SAA-15279-308321929543233
1,940
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31268407SAA-1568386273HF-44SAA-15 ステンレスざる(浅型) ケニス 68386273ステンレスざる(浅型)ケニス1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする