曜日別特売

一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット

一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット - S&K(三興製作所)

これ1本で穿孔と打込みができます。
ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。
ドリルはストッパー付きです。

用途
被削材:コンクリート。
シーティーアンカーGTタイプ専用。
コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。
適合GT/SGT/GT-Dトラスコ品番817-9577適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ/ホルダー:スチール有効長(mm)35シャンクSDS-plus軸適合サイズ3030刃径(mm)12.5内容量1組
注意
※施工の際は、必ず保護めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31269195GT-3030DH-SDS
7,180
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする