Asahi
ニトリル手袋 ニトリルザウルス パウダーフリー ブルー
比較的厚めのディスポタイプなので、ハードな現場でも安全且つ衛生的に使用できます。
切創手袋や軍手などの上から着用可能
強力エンボス加工で、約2倍のグリップ力
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
入数(枚)
100
厚さ(μm)
160
全長(cm)
23
粉有無
粉なし
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31270078
25976
364-3533
M
7.9
約19
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
31270087
25977
364-3529
L
8.2
約21.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
31270096
25978
364-3526
LL
8.5
約22.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください