TOKIO(藤沢工業)
パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様
連結金具付
トラスコ品番
298-5209
材質
背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)
質量(kg)
3.2
種類
折りたたみ椅子
張地
ウレタンレザー張り
座上下調節
なし
パイプ径(Φmm)
22
座幅×座奥×座高(mm)
390×390×430
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271365
CF-700-BL
ブルー
¥
19,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください