Reelex
バリアリール 交換用シート
シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
用途
バリアリールの交換用シート。
材質
シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス
質量(g)
100
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271740
3M3-A0007
431-3828
清掃中立入禁止
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271749
3M3-A0011
431-3852
赤/白
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271758
3M3-A0012
431-3861
赤無地
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください