曜日別特売

バリアリール マグネットタイプ

バリアリール マグネットタイプ - Reelexバリアリール マグネットタイプ - Reelexバリアリール マグネットタイプ - Reelexバリアリール マグネットタイプ - Reelex

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。

材質
(シート)塩化ビニール
(ケース、ホルダー)ABS樹脂
(ブラケット)鉄
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分けストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31271767BRS-605D430-7232清掃中立入禁止
9,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
31271776BRS-605H430-7267赤/白
9,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
31271785BRS-605J430-7275赤無地
9,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする