TryAnt
ストレッチソフト PU
フィット感が良く伸縮力も抜群。
ハチの巣メッシュ製法で吸汗速乾、通気性抜群です。
材質
掌:ポリウレタン、甲:ナイロン
入数(双)
1
機能
伸縮性・吸汗速乾・通気性
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273989
198-M-M
341-9810
マゼンダ
M
20
8
¥
2,252
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273998
198-O-M
342-1313
オレンジ
M
20
8
¥
2,252
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31274007
198-B-L
342-1312
ブルー
L
20.5
8.5
¥
2,252
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31274016
198-E-M
341-9817
グリーン
L
20.5
8.5
¥
2,252
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください