ヒシエス
ガソリン携行缶
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様
エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品
付属品
ノズルセット
材質
亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※引火の原因となり大変危険ですので発電機等への給油時は本体内のガスを抜いてからキャップをはずしてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276046
GC-10
860-0029
1.9
約10.3
390×227×179
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
返品不可
31276055
GC-20
860-0030
3.7
約20.6
491×310×230
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください