ペーパータオル

ペーパータオル - JTX

定番品のペーパータオルは品質と価格でお選びください。
優れた吸水力。
そのままでも使えるパック包装。

仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
古紙パルプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※N201J-S-35、N201J-M-25は個人宅への配送不可です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
タイプ
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31276466N201J-S1パック(200枚)197-2627Sハードシングルタイプ縦220×横170
185
取扱い終了
返品不可
代引不可
31276475N201J-S-351箱(35個)196-6395Sハードシングルタイプ縦220×横170
6,174
取扱い終了
返品不可
代引不可
31276500N201J-M1パック(200枚)196-0056M仕様:ハードシングルタイプ縦220×横230
227
取扱い終了
返品不可
代引不可
31276588N201J-M-251箱(25個)197-2600Mハードシングルタイプ縦220×横230
5,430
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする