フジピュアペーパータオル小判 170×210mm 200枚入

フジピュアペーパータオル小判 170×210mm 200枚入 - フジナップ

原料に新しく木材などから作られたパルプのみを100%使用しています。
やわらかい肌ざわりで繊維が長く、よりきめ細やかな質感です。
繊維が不純物を含まない為、高い吸水性に優れています。

材質
バージンパルプ100%
1枚の寸法(mm)
170×220
内容量
1セット(200枚)
注意
※水に溶けにくいため、流しやトイレには流さないでください。つまりの原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84896440-
オープン
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする