JTX
三角コーン
(1件のレビュー)
シーンに合わせて選べるカラーコーン。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリエチレン(LDPE)
高さ(mm)
705
質量(g)
約680
種類
スタンダード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(底)380×(底)380×705
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276545
N163J-R
196-9469
赤
無地
¥
815
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
特別運賃
31276554
N163J-R/W
196-6333
赤/白反射
ライン入り
¥
976
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300