曜日別特売

シンガーラテックス手袋ロング(20枚入)

シンガーラテックス手袋ロング(20枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーラテックス手袋ロング(20枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーラテックス手袋ロング(20枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーラテックス手袋ロング(20枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーラテックス手袋ロング(20枚入) - 宇都宮製作[手袋]
(1件のレビュー)

全長48cmのロングタイプで水周りの作業に最適です。
天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。
薄手タイプで細かい作業に優れます。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。

用途食品加工水周り作業など。材質天然ゴム厚さ(mm)0.18ナチュラル入数(枚)20機能伸縮性、薄手全長(cm)48滑り止め効果スベリ止なし粉有無粉無し内容量1箱(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31238054NR1500PFNBSS7.58.3
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31238070NR1500PFNBMM8.19.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31238079NR1500PFNBLL8.110.6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31238070
2025-12-20
用途: 介護シャンプー
サービス業

色々なロング手袋を使いましたが、1番洗いやすかったし、長さも長くて濡れずにいいです。いつもリピートしているので、大容量で割安や、もっとロングのもあったら嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする