曜日別特売

上皿自動秤

上皿自動秤 - KF
(3件のレビュー)

頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で20kgまで量れます。

寸法(mm)約240×275×280質量(kg)約2.3種類上皿はかりひょう量(kg)20表示形式アナログ計量皿形状内容量1個
注意
※落下など強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31276965-
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 宅急便、路線便の出荷時
吉田幸商店株式会社卸売・小売業

商品のクオリティを考えるとお値打ちだと思いました。

2025-06-02
用途: 漬物用
卸売・小売業

メモリが見やすく使いやすい今後の貴重品大事に使いますありがとうございました。

対象商品 : 31276965
2024-02-26
用途: 輸出物の計量
卸売・小売業

購入した後のトレイの組み立てもし易く、重さも量りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする