ミタニコーポレーション
セーフティシューズ BATTLER(バトラー)
異素材MIXワイルドスニーカー!
光を反射し弾力性と柔軟性を併せもったコートタイプ素材を使用。
用途
一般作業・土木建築・工場内作業
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
足幅
3E
靴底
合成底
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
関連資料:
(2.72MB)
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276990
160962
ブラック
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31276999
160963
ブラック
25.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277008
160964
ブラック
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277017
160965
ブラック
26.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277035
160967
ブラック
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277044
160968
ホワイト
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277060
160969
ホワイト
25.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277069
160970
ホワイト
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277078
160971
ホワイト
26.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277105
160974
レッド
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277114
160975
レッド
25.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277139
160977
レッド
26.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31277026
160966
ブラック
27
オープン
取扱い終了
返品不可
31277087
160972
ホワイト
27
オープン
取扱い終了
返品不可
31277096
160973
ホワイト
28
オープン
取扱い終了
返品不可
31277130
160976
レッド
26
オープン
取扱い終了
返品不可
31277148
160978
レッド
27
オープン
取扱い終了
返品不可
31277157
160979
レッド
28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください