ストア・エキスプレス
ワイヤーラックオプション 直径60cm双輪キャスターセット 耐荷重50kgタイプ
セット内容
ストッパー付き・無し×各2個 スプリングワッシャー×4個
種別
直径6cm 双輪 ブラック
サイズ
ボルト径:3/8幅
素材
樹脂
耐荷重(kg/個)
50
内容量
1セット(4個)
注意
※片面什器でのキャスター取り付けは構造上おすすめしていません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31277516
1531-270
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください