コンバム(旧:妙徳)
電子式圧力センサ
タイプ
電子式圧力センサ
電源電圧(V)
DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
消費電流(mA)
20
保証耐圧力(MPa)
0.5
周囲湿度(%RH)
35~85(但し、結露しないこと)
設定圧力範囲(kPa)
-101.2~-2.7
周囲温度(℃)
0~50
ポートサイズ
R1/8、NPT1/8、G1/8
圧力レンジ
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46209396
MVS-030AB-R
¥
9,630
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください