投げ込み什器スリムタイプ

投げ込み什器スリムタイプ - アルファ投げ込み什器スリムタイプ - アルファ投げ込み什器スリムタイプ - アルファ投げ込み什器スリムタイプ - アルファ投げ込み什器スリムタイプ - アルファ投げ込み什器スリムタイプ - アルファ投げ込み什器スリムタイプ - アルファ投げ込み什器スリムタイプ - アルファ

工具は一切必要なし! 簡単に組み立てることができるワンタッチ組立式の投げ込み什器。
帯状の腰巻は取り外し可能です。POPを差し込むこともできるのでカスタマイズして使用していただけます。
お得感を出せるのでセール品・売り切り品にも使えます。

セット内容本体(保護チューブ付き)×1・天板×1・組立説明書×1材質紙・PET樹脂耐荷重(kg)(棚面全面に均等に加重した場合)10組立方法一体になっている本体を広げて、天板を押し込み入れたら完成です。高さH×直径(mm×Φmm)900×270地上高さ(mm)(陳列台)340内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31277760GS8-0119BU
8,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
31277769GS8-0119M
8,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする