アルファ
くるナビ(小)
風向きに合わせて回転するので絡みにくく、のぼりも長持ち!
材質
ABS
長さ(mm)
37
内径(Φmm)
24
ストッパー
(長さ)16×(内径)18
適合ポール径(Φmm)
ポール下部パイプ:22
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31277857
KA8-0088
¥
148
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください