アルファ
大型ボードスタンドロータイプ
アルミフレームにボードを貼り付けるだけで大きなサイズのボードを簡単設置!
顔出しパネルやパーテーションなどシーンに合わせた多彩な用途があります。
材質
アルミ・スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(最大展開時)1365×935×410
寸法(高さH×幅W)(mm)
1800(目安)×935まで可能/3×6版(900×1800)にも最適
適合パネル厚さ(mm)
スチレンボード:5/7、アルミ複合板:3
使用場所
屋内用
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×410×1365
内容量
1台
注意
※パネルは含まれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31277936
KB8-0383
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください