ネオボードスタンド(2個セット)

ネオボードスタンド(2個セット) - ベルアドワイズネオボードスタンド(2個セット) - ベルアドワイズネオボードスタンド(2個セット) - ベルアドワイズ

広告面を邪魔せずに両面とも見せることができるスタイリッシュなフロア用ボードスタンドです。
設置に特別な工具は必要ありません。
対面接客用の飛沫感染対策としてボードを立てるのもおすすめです。

材質アルミ押出しシルバー塗装1ヶ当たりの耐荷重(kg)0.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×85×293適合パネル厚さ(mm)15まで適合パネル高さ(mm)300~1800内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31277997KD8-0052
7,980
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする