アルファ
アシストラック(W600)
本体がスライド式で高さ調整可能です。
セット内容
本体×1、ラック×2
材質
スチール
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
20(ラック1個/10)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500~750×610×400~415
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278015
KN8-0022
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください